Beli Meteran 7 5 Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  2. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  3. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  4. MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 16
  5. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Mulai

    Rp309.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  6. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp60.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  7. TOHO (TOOLS) Measuring Tape Transparent (Meteran)
    Mulai

    Rp30.900

    TOHO (TOOLS) Measuring Tape Transparent (Meteran)
    Deskripsi:
    - Large 25 mm blade width. - Double side measurements -metric & imperial. - Transparent case, made of strong impact-resistant ABS material with chrome plate case. - Special spring design absorb impact and friction. - Easy-to-read blade,lockable and power-lock. - Superior internal mechanism provides smooth operation. - Case designed to fit comfortably in hand.
  8. TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
  9. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  10. KDS Measuring Tape Neolock-25 Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp689.900

    KDS Measuring Tape Neolock-25 Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesNeolock-25Memiliki keunggulan dapat mengukur dengan posisi tegak lurus sampai +/- 2M.Spesifikasinya : mm-inch-feet.
    atribut:
    • Specification: 7.5m/25ftX25mm
  11. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.099.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  12. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  13. STANLEY Measuring Tape Powerlock (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

  14. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
Daftar Harga Meteran 7 5 Meter Terbaru April 2026
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp739.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp26.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp26.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp97.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp40.900
MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)Rp31.900
KDS Measuring Tape Free (Meteran)Rp309.900
KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Rp60.900
TOHO (TOOLS) Measuring Tape Transparent (Meteran)Rp30.900
MAXPOWER Measuring Tape (Meteran)Rp24.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)